Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9497 A&B 2K Epoxid hohe Temperaturbeständigkeit wärmeleitend hervorragend zum verkleben von Metallteilen (thixotroop). Lieferung ohne Klebepistole! 50ml

  • ERIKS:11905061
  • Hersteller:1150369
Image 1
LOCTITE® EA 9497 ist ein grauer 2K-Epoxidklebstoff für strukturelle Klebungen und bietet hervorragende Funktionseigenschaften. Das Produkt erzielt eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +180 °C für Kleb- und Füllanwendungen bei hohen Temperaturen. Es ist wärmeleitfähig und bietet hohe Druckfestigkeit. Es ist ideal zum Kleben von Metallteilen.
Zur Liste hinzufügen

27,27 €/ Stückexkl. MwSt

31,91 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 9497
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Grau