Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9492 2K Epoxid hohe Temperaturbeständigkeit 400ml

  • ERIKS:13523998
Image 1
LOCTITE® EA 9492 ist ein weißer 2K-Epoxidklebstoff, der bei strukturellen Klebungen hohe chemischer Beständigkeit ebenso wie hohe Temperaturbeständigkeit bis +180 °C erzielt. Das Produkt ist sehr ausgasungsarm und vielseitig einsetzbar zum Kleben und Reparieren von vielen verschiedenen Materialien. Es zeichnet sich auch durch hohe Beständigkeit gegen Temperaturschocks und Schlagbeanspruchung aus.
Zur Liste hinzufügen

91,07 €/ Stückexkl. MwSt

106,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 9492
Inhalt
400 ml