Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9466 A&B 2K Epoxid universeller zäher Kleber hohe Klebekraft für alle Oberflächen 50ml

  • ERIKS:23168915
  • Hersteller:2057239
Image 1
LOCTITE® EA 9466 ist ein gelblicher 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushärtet und schlagzähe Verbindungen mit hoher Schäl- und Scherfestigkeit erzielt. Er wird für Anwendungen eingesetzt, die lange Verarbeitungszeit und hohe Festigkeit erfordern. Er ist gegen eine Vielzahl von chemischen Stoffen und Lösungsmitteln beständig und zeichnet sich auch als hervorragender elektrischer Isolator aus.
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 9466
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Weiss