LOCTITE Hysol 9466 2K Epoxid universal-zäher Kleber hohe Klebekraft für alle Oberflächen 400ml
ERIKS:23286208
Hersteller:581958
LOCTITE® EA 9466 ist ein gelblicher 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushärtet und schlagzähe Verbindungen mit hoher Schäl- und Scherfestigkeit erzielt. Er wird für Anwendungen eingesetzt, die lange Verarbeitungszeit und hohe Festigkeit erfordern. Er ist gegen eine Vielzahl von chemischen Stoffen und Lösungsmitteln beständig und zeichnet sich auch als hervorragender elektrischer Isolator aus.