Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3471A&B metal set 2x250g

  • ERIKS:23165303
  • Hersteller:229184
Image 1
LOCTITE® EA 3471 ist graue, standfeste 2K-Epoxid-Knetmasse, die einfach zu verarbeiten ist - ohne Wärme und ohne Schweißen. Typische Anwendungen sind u. a. das Reparieren kleiner Oberflächenschäden in Gussteilen, die Herstellung von Vorrichtungen, das Dichten von Behältern, Tanks und Ventilen, Erneuern von verschlissenen Dichtflächen und Ausfüllen von Kavitationsschäden. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -20 bis +120 °C.
Zur Liste hinzufügen

60,41 €/ Stückexkl. MwSt

70,68 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 3471
Gewicht
250 g