Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3430 A&B - Zweikomponenten-Epoxykleber 50ml

  • ERIKS:11905230
  • Hersteller:849215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® EA 3430 ist ein Fünf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff für saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Das Produkt entwickelt hohe Festigkeit auf einer Vielzahl von Materialien und ist wasserbeständig. Dieser Klebstoff ist ein Universalklebstoff, der sehr gut für viele Heimwerker-Arbeiten geeignet ist. Die Klebung ist transparent und nahezu unsichtbar, deshalb wird das Produkt bevorzugt zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukästen eingesetzt. Aufgrund seiner mittleren Viskosität und schnellen Fixierung bei Raumtemperatur ist es einfach zu verarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

30,32 €/ Stückexkl. MwSt

35,47 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 3430
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Hell
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
Spaltbreite
0.05...1.0 mm
Verpackung
Doppelkartusche
Physische Form
Fliessfähig
Max. Betriebstemperatur
120 °C