Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3425 2K Universal-Epoxyd-Kleber hervorragend zum Verkleben von Metallen für große Oberflächen 50ml

  • ERIKS:23168893
  • Hersteller:2063043
Image 1
LOCTITE® EA 3425 ist ein gelb / weißer, standfester, universell einsetzbarer, pastöser 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Haftfestigkeit, hohem Schubmodul und sehr guter chemischer Beständigkeit. Er härtet bei Raumtemperatur aus und hat eine mittlere bis lange Verarbeitungszeit. Durch sein thixotropes Verhalten eignet er sich besonders zum Kleben von Metallen und für großflächige Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

28,59 €/ Stückexkl. MwSt

33,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 3425
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Gelb / Weiss