Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3423 A&B universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff

  • ERIKS:23168879
  • Hersteller:254073
Image 1
Hochviskoser, universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit mittlerer Verarbeitungszeit. Ideal zur Spaltfüllung und für Anwendungen an senkrechten Flächen.

LOCTITE EA 3423 ist ein grauer, standfester, universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Er härtet bei Raumtemperatur aus und hat eine mittlere Verarbeitungszeit. Er erzielt hochfeste Klebungen auf vielen unterschiedlichen Materialien, besonders auf Metallen. Durch seine thixotropen Eigenschaften ist er ideal zur Spaltfüllung und für Anwendungen an senkrechten Flächen geeignet.
Zur Liste hinzufügen

25,67 €/ Stückexkl. MwSt

30,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 3423
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Grau