Eriks
LOCTITE

LOCTITE HD14 manuelle Doppelkartuschenpistole, 200 ml

  • ERIKS:14256632
  • Hersteller:2693822
Image 1
Die LOCTITE® HD14 manuelle Doppelkartuschenpistole ist in der Größe 200 ml (Bestell-Nr. 2693822) und 400 ml (Bestell-Nr. 2693823) erhältlich. Sie wurde für das handgeführte Dosieren von 2K-Klebstoffprodukten entwickelt, die entweder in 200-ml- oder 400-ml-Kartuschen verpackt sind. Die Dosiergeräte sind mit allen Standard-Mischverhältnissen von Produkten kompatibel.
Zur Liste hinzufügen

346,60 €/ Stückexkl. MwSt

405,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE