Eriks
LOCTITE

LOCTITE Fügeverbindung LOCTITE® 601 50ml

  • ERIKS:13790389
Image 1
Hochfestes Fügeprodukt, niedrigviskos, für geringes Spaltmass. LOCTITE 601 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders wenn ein niedrigviskoses Produkt benötigt wird. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stösse und Vibrationen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
601
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Grün
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Spaltbreite
0.1 mm
Verpackung
Flasche
Physische Form
Niedrigviskos