Eriks
LOCTITE

LOCTITE Flächendichtung 510 50ml

  • ERIKS:13784251
  • Hersteller:510-50ML
Image 1
LOCTITE® 510 ist ein hochtemperaturbeständiger anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendungen sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. Das Produkt erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Es erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
510
Verpackung
Flasche
Zulassung
Freigabe P1 NSF Reg. No. 123007
Spaltbreite
0.25 mm
Temperatur
von -55 bis 200 °C
Inhalt
50 ml
Viskosität
von 220000 bis 750000