LOCTITE® EA 9514 ist ein grauer 1K-Hochleistungs-Epoxidklebstoff für strukturelle Klebungen und wird für Anwendungen eingesetzt, die Schlagzähigkeit erfordern, zum Beispiel zum Kleben von Filtern und Magneten. Das Produkt ist geeignet zur Spaltfüllung und für hohe Betriebstemperaturen bis +200 °C. Es bietet hohe Scher- und Schälfestigkeit sowie gute chemische Beständigkeit. Geeignet für Induktionshärtung.