Eriks
LOCTITE

LOCTITE Cyanacrylat-Klebstoff 3090 11ml

  • ERIKS:12214182
  • Hersteller:1379599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 3090 ist ein zweikomponentiger, schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff, der durch seine hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe geeignet ist, u.a. für Kunststoffe, Gummi und Metall. Er wird zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten bis 5 mm oder für Anwendungen eingesetzt, bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen. Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen. Auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet.
Zur Liste hinzufügen

24,64 €/ Stückexkl. MwSt

28,83 €inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
3090
Anwendung
Sofortklebstoff
Inhalt
11 ml
Farbe
Farblos/Transparent
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Spaltbreite
<= 5 mm