Eriks
LOCTITE

LOCTITE AA 3926, 1 l Flasche

  • ERIKS:14720063
Image 1
LOCTITE® AA 3926 ist ein hochviskoser, lichthärtender Klebstoff auf Acrylatbasis, der auf Kunststoffen mit Neigung zur Spannungsrissbildung flexible Klebungen erzielt. Darüber hinaus erzielt er hohe Vergilbungsbeständigkeit bei Sonneneinstrahlung. Er erreicht eine Durchhärtetiefe von >13 mm und erzielt innerhalb von nur 3 Sekunden Handfestigkeit, klebt auch Metalle, Glas und Keramik und ist nach ISO 10993 qualifiziert.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE