Eriks
LOCTITE

LOCTITE AA 3921, 1 l Flasche

  • ERIKS:14720061
Image 1
LOCTITE® AA 3921 ist ein lichthärtender Klebstoff auf Acrylatbasis, der auf Kunststoffen mit Neigung zur Spannungsrissbildung flexible Klebungen erzielt. Das Produkt erreicht eine Durchhärtetiefe von >13 mm und erzielt innerhalb von nur 3 Sekunden Handfestigkeit. Nach ISO 10993 für Anwendungen in der Medizintechnik qualifiziert, z. B. Einkleben von Edelstahl-Kanülen in Ansätze, Spritzen und Lanzetten für die Herstellung von Nadel-Baugruppen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE