Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8201 Öl Universalanwendung Five Way Spray 400ml

  • ERIKS:10020541
  • Hersteller:2101118
Image 1
LOCTITE® LB 8201 ist ein universell einsetzbares Kriechöl zum Lösen, Schmieren, Reinigen und Schützen vor Feuchtigkeit und Korrosion auf allen Maschinenteilen. Das Produkt enthält kein Silikon. Es wird zum Lösen von festgefressenen oder korrodierten Schrauben, Scharnieren und zylindrischen Fügeverbindungen verwendet. Es wird als leichtes Schmiermittel einsetzt, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Geräten und hinterlässt eine schützende Korrosionsschutzschicht. Der Einsatztemperaturbereich beträgt -20 °C bis +120 °C.
Zur Liste hinzufügen

12,42 €/ Stückexkl. MwSt

14,53 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Anwendung
Schmiermittel
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Farbe
Leuchtgelb