Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8104 Fett Anwendungen mit Kunststoffteilen 75ml

  • ERIKS:11198849
  • Hersteller:1652339
Image 1
LOCTITE® LB 8104 ist ein farbloses, mit Silikagel verdicktes Silikonfett. Es hat ein großes Temperatur- Einsatzspektrum (bis +200 °C) und eignet sich zum Schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen. Es hat die H1 NSF Reg. Nr. 122981 und ist in NLGI Klasse 2/3 eingestuft.
Zur Liste hinzufügen

16,19 €/ Stückexkl. MwSt

18,94 €inkl. MwSt

205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Inhalt
0.75 l
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Farbe
Farblos