Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8031 Öl Schneideöl Sprühdose 400ml

  • ERIKS:23165350
  • Hersteller:1324497
Image 1
LOCTITE® LB 8031 ist ein dunkelgelbes Mineralöl-Spray mit Höchstdruck-Zusätzen (EP) für den Schutz von Schneidewerkzeugen. Es verhindert Werkzeugverschleiß beim Bohren, Sägen und bei allgemeinen spanabhebenden Bearbeitungsverfahren und ermöglicht so höhere Produktionsgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächengüte von Werkstücken. Das Produkt eignet sich für den Einsatz auf Stahl, Edelstahl und den meisten Buntmetallen.
Zur Liste hinzufügen

23,16 €/ Stückexkl. MwSt

27,10 €inkl. MwSt

101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Anwendung
Schmiermittel
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Farbe
Dunkelgelb