Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7850 400ml - universal-handreiniger auf natürlicher Basis

  • ERIKS:13283970
  • Hersteller:2098250
Image 1
LOCTITE® SF 7850 ist ein natürlicher Handreiniger ohne mineralölbasierte Lösungsmittel. Er reinigt die Hände mit einem aus Orangen gewonnenen Lösungsmittel. Dieser Handreiniger hat einen Zitrusduft und enthält keine künstlichen Duftstoffe. Die hautfreundliche, abrasiv wirkende Lotion enthält die Hautpflegesubstanzen Aloe Vera, Lanolin und Jojobaöl. Das Produkt reinigt ohne Wasser und entfernt Fett, Schmutz, Tinte, Flecken, Dichtungskitt. Es enthält extra feine Schleifpartikel für porentiefe Reinigungswirkung.
Zur Liste hinzufügen

11,89 €/ Stückexkl. MwSt

13,91 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
7850