Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7840 Biologisch abbaubarer Reiniger und Fettlöser zum Entfernen von Schneideöl und Arbeitsplatzverunreinigungen blau 750ml

  • ERIKS:23165272
  • Hersteller:1427770
Image 1
LOCTITE® SF 7840 ist konzentrierter, biologisch abbaubarer Reiniger, der keine gefährlichen Lösungsmittel enthält und mit Wasser verdünnt werden kann. Das Produkt ist geeignet für eine Vielzahl von industriellen Reinigungsprozessen. Typische Anwendungen für dieses Produkt sind die Reinigung z. B. von, Motoren, Gussteilen, Ventilen, Lagern, Tanks, Maschinen, Fenstern, Teppich- und Betonböden. Das Produkt entfernt Fette, Schmiermittel, Schneidöle, Teer, Streusalz, Essensrückstände, Wachse, tierische Fette, Schimmel und Ruß.
Zur Liste hinzufügen

12,96 €/ Stückexkl. MwSt

15,16 €inkl. MwSt

151 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
7840