Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7457 Beschleuniger 500ml, Erhöht Aushärtegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen

  • ERIKS:23168073
  • Hersteller:165146
Image 1
LOCTITE® SF 7457 ist ein transparentes, farbloses bis leicht bernsteinfarbenes aminbasierter Beschleuniger, der die Aushärtegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen erhöht. Kann vor oder nach dem Klebevorgang aufgetragen werden. Bei Vorbehandlung kann das Produkt über Fluoreszenz nachgewiesen werden. Die Aktivierung bleibt auf den behandelten Flächen über einen langen Zeitraum erhalten; das Produkt ist besonders für die Auftragung nach dem Klebevorgang geeignet. Es wird zum Sichern von Drähten und Spulenenden auf Leiterplatten und von justierbaren Teilen gegen Eingriffe, sowie zum Montieren von Kantenführungen und Leiterplattenversteifungen etc. eingesetz
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
7457
Anwendung
Oberflächenbehandlung
Inhalt
500 ml
Farbe
Farblos