Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7400 Siegellack 20g

  • ERIKS:23168106
  • Hersteller:1151335
Image 1
LOCTITE® SF 7400 ist eine dunkelrote, lösungsmittelbasierte Markierungsfarbe für elektronische Geräte. Sie ist ideal zur Manipulationssicherung und Markierung von Einstellpunkten bzw. Komponenten, die justiert oder getestet wurden. Das Produkt trocknet schnell und haftet hervorragend auf vielen Werkstoffen. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -35 °C und +145 °C. Das Produkt wird in 20-ml-Gebinden geliefert.
Zur Liste hinzufügen

19,22 €/ Stückexkl. MwSt

22,49 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
7400
Farbe
Rot