Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5990 Silikondichtung 40ml

  • ERIKS:13524006
Image 1
Silikondichtung- haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen,die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Keine Kennzeichnungspflicht..
LOCTITE® SI 5990 ist eine nichtkorrosive Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5990 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Sie bietet hervorragender Temperaturbeständigkeit. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich bis 350 °C. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für Metalle und Kunststoffe
Hohe Temperaturbeständigkeit
Ölbeständig
Farbe Kupfer
Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Leading in health & safety features
Zur Liste hinzufügen

12,35 €/ Stückexkl. MwSt

14,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
5990
Verpackung
Rohr
Inhalt
40 ml