Eriks
LOCTITE

LOCTITE 55 Dichtschnur für Rohr- und Schraubverbindungen aus kunststoff und Metall v.a. Gas- und Wasserleitungen-160m

  • ERIKS:23168316
  • Hersteller:2056946
Image 1
LOCTITE® 55 ist für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff konzipiert. Es benötigt keine Aushärtezeit bei sofortiger Dichtwirkung gegen vollen Druck. Die ideale Wahl für eine schnelle, einfache und zuverlässige Abdichtung. Das Produkt verfügt über mehrere Zertifikate für Gas und Trinkwasser.
Zur Liste hinzufügen

15,63 €/ Stückexkl. MwSt

18,29 €inkl. MwSt

462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
55