Eriks
LOCTITE

LOCTITE 410 Schlagzäher, hochviskoser Sofortklebstoff, schwarz, 500G

  • ERIKS:14719998
Image 1
LOCTITE® 410 ist ein schwarzer, hochviskoser, schlagzäh modifizierter Sekundenkleber. Er erreicht in 30 bis 60 Sekunden Handfestigkeit und zeichnet sich durch exzellente Schäl-, Schlag- und Scherfestigkeit aus. Er ist geeignet für Metalle, Elastomere und Kunststoffe, insbesondere bei größeren Klebespalten.
  • Schlagzäh, schwarz
  • Hochviskos
  • Ausgezeichnete Schäl-, Schlag- und Scherfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

489,30 €/ Stückexkl. MwSt

572,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
410
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Abbindezeit
30.0 Sek. - 60.0 Sek.