Pack à 4 StückLOCTITE 402 ist ein Hochleistungs-Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit, der auch bei extremen Betriebstemperaturen von bis zu 135 °C eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bietet. LOCTITE 402 haftet schnell und stark auf einer Vielzahl von Substraten aus Plastik, Gummi und Metall – auch auf schwer zu verklebenden Materialien. LOCTITE 402 ist bestens für das Verkleben von Kleinteilen in Fertigungsprozessen mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten sowie für schnelle Reparaturen unterwegs geeignet.- Hochleistungs-Klebstoff- Temperaturbeständigkeit bis zu 135 °C- Einzigartige, patentierte Rezeptur mit einem besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz dank weniger gefährlichen Inhaltsstoffen- Perfekt für schnelle Reparaturen sowie für Hochleistungsanwendungen in der Produktion