Eriks
LOCTITE

LOCTITE 4011, 20 g Flasche

  • ERIKS:23570368
  • Hersteller:231800
Image 1
LOCTITE® 4011 ist ein niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis und wird zum Verbinden von schwer klebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, bei denen gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Dieses niedrigviskose, nach ISO 10993 zertifizierte Produkt eignet sich gut für Klebungen mit porösen oder absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoff, kann aber auch Kunststoff, Gummi und Metalle kleben.
Zur Liste hinzufügen

32,75 €/ Stückexkl. MwSt

38,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE