LOCTITE® AA 352 ist ein transparenter, bernsteinfarbener Acrylatklebstoff, der mit Aktivator und UV-Licht aushärtet. Er wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen das Abwandern von nicht ausgehärtetem anaerobem Klebstoff aus der Klebfuge vermieden werden muss. Gute chemische und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Ideal für schlagzähe Klebungen auf Glas, Metallen und Keramik. Die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit beträgt 10 Sekunden, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 40 °C und +150 °C.