Eriks
LOCTITE

LOCTITE 3463 2K Epoxid knetbar 114g

  • ERIKS:23168872
  • Hersteller:255836
Image 1
LOCTITE® EA 3463 ist eine einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse für vielseitige Reparaturen. Nach der Aushärtung erzielt die Knetmasse hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Werkstoffen.
Das Produkt dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks.
Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +121 °C.
Zur Liste hinzufügen

29,07 €/ Stückexkl. MwSt

34,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
3463
Anwendung
Epoxy-Flüssigmetall
Gewicht
114 g