Eriks
LOCTITE

LOCTITE 326 verkleben von magneten 50ml

  • ERIKS:23168089
  • Hersteller:232687
Image 1
LOCTITE® AA 326 ist ein gelb bis bernsteinfarbener No-Mix-Strukturklebstoff für Magnetklebungen. Er erzielt gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen, erreicht in 3 Minuten Handfestigkeit und hat eine Scherfestigkeit von 15 N/mm². Er kann bei Temperaturen bis +120 °C eingesetzt werden. Zur Aktivierung ist LOCTITE SF 7649 erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

68,32 €/ Stückexkl. MwSt

79,93 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
326
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Amber/Bernstein (Gelb)