Eriks
LOCTITE

LOCTITE 319 verkleben von Glas-Metall 0.5ml

  • ERIKS:11905083
  • Hersteller:229407
Image 1
LOCTITE® AA 319 ist ein einkomponentiger Acrylat-Klebstoff, der Lösungen für strukturelle Klebungen mit Materialien wie Glas, Metall, Keramik und Kunststoffen bietet. Zu den typischen Anwendungen gehört das Kleben von Rückspiegelfüßen an die Windschutzscheibe. Gleicht unterschiedliche Wärmedehnung aus. Für eine schnelle und zuverlässige Aushärtung ist die Verwendung eines Aktivators oder Reaktionsgewebes empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

13,57 €/ Stückexkl. MwSt

15,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
319
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Amber/Bernstein (Gelb)