Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ETE/RK 3" Edelstahl Schlauchstutzen 75, für Klemmschalen

  • ERIKS:10037559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,17 €/ Stückexkl. MwSt

101,99 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

87,17 €

-

10+

82,70 €

5.13%

25+

78,22 €

10.26%

50+

71,52 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
14 bar
Max. Betriebsdruck
203 psi