Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ETE/RK 3/4" Edelstahl Schlauchstutzen 19 90°, für Klemmschalen

  • ERIKS:13572177
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi