27,14 €/ Stückexkl. MwSt
31,75 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,14 € | - |
10+ | 25,75 € | 5.13% |
25+ | 24,36 € | 10.26% |
50+ | 22,27 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | E/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebsdruck | 246 psi |