Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ETE/RK 1.1/2" Edelstahl Schlauchstutzen 38, für Klemmschalen

  • ERIKS:10037570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,85 €/ Stückexkl. MwSt

39,60 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,85 €

-

10+

32,12 €

5.13%

25+

30,38 €

10.26%

50+

27,78 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi