Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 4" Messing Schlauchtülle 100 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,81 €/ Stückexkl. MwSt

127,31 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

108,81 €

-

10+

103,23 €

5.13%

25+

97,65 €

10.26%

50+

89,28 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
101 psi