117,00 €/ Stückexkl. MwSt
136,89 €inkl. MwSt
130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 117,00 € | - |
10+ | 111,00 € | 5.13% |
25+ | 105,00 € | 10.26% |
50+ | 96,00 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | E |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN100 |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Max. Betriebsdruck | 101 psi |