Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 3" PP Schlauchtülle 75 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,61 €/ Stückexkl. MwSt

8,90 €inkl. MwSt

490 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,61 €

-

10+

7,22 €

5.13%

25+

6,83 €

10.26%

50+

6,24 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Polypropylen PP
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi