Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 3" Edelstahl Schlauchtülle 75 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,54 €/ Stückexkl. MwSt

94,23 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

80,54 €

-

10+

76,41 €

5.13%

25+

72,28 €

10.26%

50+

66,08 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
14 bar
Max. Betriebsdruck
203 psi