15,37 €/ Stückexkl. MwSt
17,98 €inkl. MwSt
240 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,37 € | - |
10+ | 14,58 € | 5.13% |
25+ | 13,79 € | 10.26% |
50+ | 12,61 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | E |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN75 |
Max. Betriebsdruck | 9 bar |
Max. Betriebsdruck | 130 psi |