Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 3/4" Edelstahl Schlauchtülle 19 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,31 €/ Stückexkl. MwSt

9,72 €inkl. MwSt

130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,31 €

-

10+

7,88 €

5.13%

25+

7,46 €

10.26%

50+

6,82 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi