2,24 €/ Stückexkl. MwSt
2,62 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,24 € | - |
10+ | 2,13 € | 5.13% |
25+ | 2,01 € | 10.26% |
50+ | 1,84 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LMC |
Typ | E |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebsdruck | 246 psi |