Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 2" PP Schlauchtülle 50 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,47 €/ Stückexkl. MwSt

4,06 €inkl. MwSt

316 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,47 €

-

10+

3,29 €

5.13%

25+

3,12 €

10.26%

50+

2,85 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Polypropylen PP
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
7 bar
Max. Betriebsdruck
101 psi