Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 2" Edelstahl Schlauchtülle 50 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,99 €/ Stückexkl. MwSt

44,45 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,99 €

-

10+

36,04 €

5.13%

25+

34,09 €

10.26%

50+

31,17 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi