Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 2.1/2" Messing Schlauchtülle 63 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,90 €/ Stückexkl. MwSt

59,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,90 €

-

10+

48,29 €

5.13%

25+

45,68 €

10.26%

50+

41,76 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi