Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 2.1/2" Edelstahl Schlauchtülle 63 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,60 €/ Stückexkl. MwSt

63,88 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

54,60 €

-

10+

51,80 €

5.13%

25+

49,00 €

10.26%

50+

44,80 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi