Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 2.1/2" Aluminium Schlauchtülle 63 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037532
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,02 €/ Stückexkl. MwSt

11,72 €inkl. MwSt

149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,02 €

-

10+

9,51 €

5.13%

25+

8,99 €

10.26%

50+

8,22 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi