Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 1" Messing Schlauchtülle 25 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,08 €/ Stückexkl. MwSt

12,96 €inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,08 €

-

10+

10,51 €

5.13%

25+

9,94 €

10.26%

50+

9,09 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi