Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 1" Aluminium Schlauchtülle 25 für Schlauchschellen

  • ERIKS:10037408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,77 €/ Stückexkl. MwSt

3,24 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,77 €

-

10+

2,63 €

5.13%

25+

2,49 €

10.26%

50+

2,27 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi