Eriks
LMC

LMC Vaterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ETE 1/2" Aluminium Schlauchtülle 13 für Schlauchschellen

  • ERIKS:11096247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,67 €/ Stückexkl. MwSt

4,29 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,67 €

-

10+

3,48 €

5.13%

25+

3,29 €

10.26%

50+

3,01 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LMC
Typ
E
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi